Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 222

Artikel-Nr.: 163998 Katalog-Nr.: 083301
Preis pro 1 Stück (CHF 139.88 / 100 Milliliter)
Netto: CHF 64.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
130 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LOCTITE 222
Chemische Basis Dimethacrylatester
Dynamische Viskosität 900 mPas - 1.500 mPas
Dichte 1,08 g/cm3
Form flüssig
Flammpunkt 100 °C
Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
Handfestigkeit nach 15 min
Funktionsfestigkeit nach 6 h
Eigenschaft thixotrop; fluoreszierend unter UV-Licht; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen
geeignet für Material Metall
geeignet für Einsatzbereich Schraubensicherung; Fügeverbindung; universell einsetzbar
für Gewindegröße M bis M36
Festigkeitsklasse niedrigfest
minimales Losbrechmoment 6 Nm
Demontage mit normalem Werkzeug
Farbe violett
Füllmenge 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schraubensicherung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 163998
Katalognummer 083301
EAN / GTIN 4058093008942
Herstellernummer 195743
Hersteller/verantwortliche Person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Beschreibung

Ausführung:

Flüssige Schraubensicherung.
Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Verwendung:

Niedrigfest, leichte Demontage, geeignet für alle Metalle sowie passive Werkstoffe.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb