{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | LOCTITE 290 | |
| Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
| Dynamische Viskosität | 20 mPas - 55 mPas | |
| Dichte | 1,07 g/cm3 | |
| Form | flüssig | |
| Flammpunkt | 93,3 °C | |
| Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
| Handfestigkeit nach | 20 min | |
| Funktionsfestigkeit nach | 3 h | |
| Eigenschaft | hohe Kapillarwirkung; fluoreszierend unter UV-Licht; abdichtend; öltolerant; vibrationsbeständig; verhindert ein Festfressen | |
| geeignet für Material | Metall | |
| geeignet für Einsatzbereich | Schraubensicherung; Fügeverbindung; Porositäten in Schweißnähten; Porositäten in Guss- und Sintermetallteilen; vormontierte Schraubverbindungen | |
| für Gewindegröße M bis | M6 | |
| Festigkeitsklasse | mittelfest | |
| minimales Losbrechmoment | 10 Nm | |
| Demontage | nur durch Erwärmen | |
| Farbe | grün | |
| Füllmenge | 50 ml | |
| Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
| Haltbarkeit ab Herstelldatum | 29 Monat | |
| Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
| Produktart | Schraubensicherung |
| Artikelnummer | 162644 | |
| Katalognummer | 083301 | |
| EAN / GTIN | 4058093009031 | |
| Herstellernummer | 1811336 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |