{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | 3/4" | |
| s | 1 1/8" | |
| Festigkeitsklasse | 8 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| m | 16,3 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 28,6 mm |
| Artikelnummer | 112735 | |
| Katalognummer | 262 | |
| EAN / GTIN | 4044521347554 | |
| Herstellernummer | 9343481 |