{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Norm DIN | ~934 (Norm zurückgezogen) | |
| d1 | 5/8" | |
| s | 15/16" | |
| Festigkeitsklasse | 8 | |
| Antrieb | Sechskant | |
| m | 13,9 mm | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| e | 23,8 mm | |
| Gewindeart | Zollgewinde |
| Artikelnummer | 340944 | |
| Katalognummer | 262 | |
| EAN / GTIN | 4044521347585 | |
| Herstellernummer | 9345881 |