Voordeelverpakking schroefborging 5 stuks

Artikelnummer: GG3313 55-03
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (40,00 € / 100 Millilitre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 55-03
Chemische basis anaerobic methacrylate
Dynamische viscositeit 900 mPas - 1.500 mPas
Dichtheid 1,1 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 200 °C
Handvastheid na 10 min - 20 min
Volledig uitgehard na 1 h - 3 h
Eigenschap thixotrop; afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten; markeringsvrij
geschikt voor materiaal Metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; met olie besmeurde oppervlakken
Voor draadafmeting M tot M36
maximale spleetmaat 0,25 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 18 Nm - 23 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur blauw
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 20 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Producttype Schroefborging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG3313 55-03

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Middelsterk, bruikbaar als schroefborging en schroefdraadafdichting, tot 200 °C, ook voor passieve materialen, markeringsvrij.

Levering:

5 × schroefborging middelsterk, 50 ml, nr. 083313 55‑03.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen