{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | 32-18 | |
| Chemische basis | anaerobic methacrylate | |
| Dynamische viscositeit | 120 mPas - 170 mPas | |
| Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Vlampunt | 100 °C | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
| Handvastheid na | 15 min - 20 min | |
| Volledig uitgehard na | 3 h - 6 h | |
| Eigenschap | afdichtend; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; voorgemonteerde schroefverbindingen | |
| Voor draadafmeting M tot | M12 | |
| Voor draadafmeting inch | 3/4 inch | |
| maximale spleetmaat | 0,1 mm | |
| Sterkteklasse | geringe sterkte | |
| Minimaal losbreekmoment | 6 Nm - 10 Nm | |
| Demontage | met normaal gereedschap | |
| Kleur | paars | |
| Inhoud | 50 ml | |
| Opslagtemperatuur | 20 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Producttype | Schroefborging |
| Artikelnummer | 083313 32-18 | |
| EAN/GTIN | 2050002005204 | |
| Nummer fabrikant | 32-18-050 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |