Voordeelverpakking GARANT Uni Hero VHM-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA, 5 stuks

Artikelnummer: GG1255 10,3
Nieuw product.
Prijs instellen 5 Stuk (154,80 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Uitvoering: 8×D
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,3 mm
Coating TiAlSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Uitvoering 8×D
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 98,6 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja, met 25 bar
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 114 mm
Totale lengte L 162 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,2 mm/omw.
Gekleurde ring oranje
Inhoud 5″
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG1255 10,3
EAN/GTIN 4067263106562
Nummer fabrikant GG1255 10,3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
140
Aluminium (kortspanend)
N
150
Staal < 500 N/mm²
P
120
Staal < 750 N/mm²
P
115
Staal < 900 N/mm²
P
110
Staal < 1100 N/mm²
P
80
Staal < 1400 N/mm²
P
70
RVS < 900 N/mm²
M
65
RVS > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
95
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Maximale universaliteit en zuinigheid in één gereedschap. Robuuste gereedschapsuitvoering en convex-concaaf gebogen snijkantuitvoering voor een uitstekende gereedschapsstabiliteit en optimaal spaanbreukgedrag bij een breed scala aan materialen. Speciale spaanruimtegeometrie en gepolijste spaanruimten voor een ideale spaanafvoer en maximale proceszekerheid. Ultragladde TiAlSiN-hoogrendementcoating voor een effectieve vermindering van slijtage en vorming van opbouwsnijkanten.
Zoals nummer: 123020.
Vorm HB voor dezelfde prijs leverbaar met nr. GG1258.

Tip:

Spaangroeflengte LC= L2+ 1,5× DC.
Artikelen met prijzen tussen haakjes: afwijkende levertijd en minimale bestelhoeveelheid 3 stuks.

Downloads en documenten

Geschikte producten