{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 8,4 mm | |
| Coating | TiAlSiN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Uitvoering | 8×D | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Tophoek | 140 graden | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 82,4 mm | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja, met 25 bar | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Semi-standaard | ja | |
| Spaangroeflengte Lc | 95 mm | |
| Totale lengte L | 142 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | oranje | |
| Inhoud | 5″ | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | GG1255 8,4 | |
| EAN/GTIN | 4067263106562 | |
| Nummer fabrikant | GG1255 8,4 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |