Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Vleugeldeurenset, Nuttige diepte 950 mm, Geschikt voor stelling hoogte: 2000mm

Artikelnummer: 993330 2000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor stelling hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 180
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,5 mm
Deuropeningshoek 180 graden
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.420 mm
Diepte 80 mm
Geschikt voor stelling hoogte 2.000 mm
geschikt voor stelling nuttige breedte 1.320 mm
Deurfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Producttype Vleugeldeur

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 993330 2000
EAN/GTIN 4045197522122
Nummer fabrikant 993330 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

de vleugeldeuren zijn aan de binnenzijde verstevigd, afsluitbaar door middel van een schuifgreep met stiftcilinderslot. Eenvoudige aanpassing voor andere GARANT-sluitsystemen mogelijk. De stellingvelden achter de vleugeldeuren kunnen worden uitgerust met uittrekbare legborden. Een deuropeningshoek van 180° maakt vrij uittrekken van legborden mogelijk.

Kleur:

frame lichtgrijs, RAL 7035, deuren signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Geschikte producten