{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1,5 mm | |
| Deuropeningshoek | 180 graden | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.500 mm | |
| Breedte | 1.420 mm | |
| Diepte | 80 mm | |
| Geschikt voor stelling hoogte | 2.500 mm | |
| geschikt voor stelling nuttige breedte | 1.320 mm | |
| Deurfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Producttype | Vleugeldeur |
| Artikelnummer | 993330 2500 | |
| EAN/GTIN | 4045197522139 | |
| Nummer fabrikant | 993330 2500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |