{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) | 2.210 kg | |
| Opname van pallets met draagvermogen | 736 kg | |
| Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
| Montage-uitvoering | Inhaakstelling | |
| Kleuren | RAL 5010, 2004 | |
| Hoogte | 3.500 mm | |
| Diepte | 1.100 mm | |
| Opbouwmaat basisstelling breedte | 2.872 mm | |
| Vakbreedte | 2.700 mm | |
| Aantal stellingstaanders | 2 | |
| Aantal palletruimtes per veld | 9 | |
| Vakbelasting | 2.210 kg | |
| Veldbelasting (3 velden met elk 2 liggerparen per veld) | 7.073 kg | |
| Stellingopbouw | Basisstelling | |
| Frameprofiel | S610-N | |
| Ligger type | EGN 100×40×1,5 | |
| Stellingtoegang | tweezijdig | |
| Inhaken | ja | |
| Klantmontage | ja | |
| Producttype | Palletstelling |
| Artikelnummer | 991200 3500 | |
| EAN/GTIN | 2050001686114 | |
| Nummer fabrikant | 991200 3500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |