Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Palletbasisstelling, Diepte 1100 mm, Hoogte: 2500mm

Artikelnummer: 991200 2500

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 2.210
  • Opname van pallets met draagvermogen: 736
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Montage-uitvoering: Inhaakstelling
  • Kleuren: RAL 5010, 2004

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 2.210 kg
Opname van pallets met draagvermogen 736 kg
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Montage-uitvoering Inhaakstelling
Kleuren RAL 5010, 2004
Hoogte 2.500 mm
Diepte 1.100 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte 2.872 mm
Vakbreedte 2.700 mm
Aantal stellingstaanders 2
Aantal palletruimtes per veld 9
Vakbelasting 2.210 kg
Veldbelasting (3 velden met elk 2 liggerparen per veld) 8.733 kg
Stellingopbouw Basisstelling
Frameprofiel S610-N
Ligger type EGN 100×40×1,5
Stellingtoegang tweezijdig
Inhaken ja
Klantmontage ja
Producttype Palletstelling

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 991200 2500
EAN/GTIN 2050001683113
Nummer fabrikant 991200 2500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Omschrijving

Uitvoering:

Basisstelling bestaande uit 2 profielframes met telkens 4 zwaarlastankers en 2 resp. 3 liggerparen. Aanbouwstelling bestaande uit 1 profielframe met 4 zwaarlastankers en 2 resp. 3 liggerparen. Extra niveaus vindt u onder toebehoren.
Liggers type EGN 100×40×1,5.
Opbouwmaat basisstelling: 2872 mm.

Omschrijving:

Opbouwmaten:
Totale lengte van de stelling:
voor staanderframes S610-N en S620-N:
nominale lengte + aantal staanders × 86 mm.

Kleur:

Staanders overeenkomstig RAL 5017, verkeersblauw, liggers overeenkomstig RAL 2004, zuiver oranje, poedercoating.

Tip:

  • Bij het inbouwen van de liggers moet erop worden gelet dat de buitenste staander ten minste 500 mm boven het laatste magazijnniveau uitsteekt. Binnen de stellingrij is een uitsteekmaat van 100 mm voldoende.
  • Bij ongelijke vloeren adviseren wij extra onderlegplaten.
  • Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen