Hoeken, 2-delige set, voor vloerbevestiging

Artikelnummer: 990399
Prijs instellen 2 Stuk (17,65 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Hoogte 70 mm
Breedte 28 mm
Diepte 52 mm
Boring-⌀ 10 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Klantmontage ja
Setinhoud 2
Levering 2 hoeken incl. bevestigingsmateriaal voor de bevestiging aan het frame
Producttype Vloerbevestiging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 990399
EAN/GTIN 4045197526533
Nummer fabrikant 990399
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Toepassing:

Hoeken voor bevestiging van de legbord-inhaakstelling aan de vloer. Toe te passen wanneer de verhouding stellinghoogte/stellingdiepte groter is dan 5 : 1. De hoek wordt in plaats van de kunststof voet in het staanderframe van de stelling aangebracht en met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal aan het frame bevestigd. Voor de bevestiging in de vloer van de bedrijfsruimte kiest de klant zelf het bevestigingsmateriaal afhankelijk van de omstandigheden van de vloer.

T.b.v.:

legbord-inhaakstellingen nr. 990201990216 en staanderframes nr. 990271990296, alsmede ordnerstellingen nr. 990400990405 en staanderframes nr. 990420.