• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Rails voor dwarsdragers, paar, Geschikt voor kastdiepte in G: 20

Artikelnummer: 971525 20
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kastdiepte in G Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Maximaal aantal dwarsdragers 3
Belastbaarheid 200 kg
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154
Nummer fabrikant 971525 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor inhangen in de kasten, ca. 16 % naar voren gekanteld.

T.b.v.:

GridLine kasten met dieptes 20G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.