Rails voor dwarsdragers, paar, Geschikt voor kastdiepte in G: 20

Artikelnummer: 971525 20
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor kastdiepte in G Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Maximaal aantal dwarsdragers 3
Belastbaarheid 200 kg
Producttype CNC-dragersysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971525 20
EAN/GTIN 4062406165154
Nummer fabrikant 971525 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor inhangen in de kasten, ca. 16 % naar voren gekanteld.

T.b.v.:

GridLine kasten met dieptes 20G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.