{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 1.000 kg | |
| Deuropeningshoek | 225 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Breedte | 1.000 mm | |
| Diepte | 550 mm | |
| Nuttige hoogte | 1.840 mm | |
| Rails nr. 971520 gr. 550 | 9 paar | |
| Aantal dwarsdragers nr. 971540 | 9 | |
| Aantal gereedschapsopnames | 360 | |
| Hartafstand A | 55 mm | |
| voor gereedschapsschachten | VDI 20 | |
| Kast type | Basiskast | |
| Kastfronten | Volledig plaatstalen vleugeldeur | |
| Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen | ja | |
| Gewicht | 130 kg | |
| Producttype | CNC-kast |
| Artikelnummer | 971300 VDI20 | |
| Nummer fabrikant | 971300 VDI20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |