Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

CNC-kast compleet met gereedschapsopnames met volledig plaatstalen vleugeldeuren, Voor gereedschapsschachten: HSK40

Artikelnummer: 971300 HSK40

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor gereedschapsschachten Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 225
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Deuropeningshoek 225 graden
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.000 mm
Diepte 550 mm
Nuttige hoogte 1.840 mm
Rails nr. 971520 gr. 550 9 paar
Aantal dwarsdragers nr. 971540 9
Aantal gereedschapsopnames 270
Hartafstand A 60 mm
voor gereedschapsschachten HSK 40
Kast type Basiskast
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 130 kg
Producttype CNC-kast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 971300 HSK40
Nummer fabrikant 971300 HSK40
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met rails en dwarsdragers. De rails kunnen in een raster van 20 mm in hoogte worden versteld. Maximale totale belastbaarheid per paar rails 200 kg, per dwarsdrager 150 kg.

Accessoires:

Voor bijpassende legborden, lades en accessoires zie nr. 957000 − 957080.

Kleur:

Romp en rails lichtgrijs, RAL 7035, deuren muisgrijs, RAL 7005, poedercoating.

Tip:

  • De maatvoering van de magazijnkasten is compatibel met die van systeemkasten nr. 956000956785. Ze kunnen hiermee naar keuze worden gecombineerd.
  • VDI20-opnames zijn ook geschikt voor Trumpf-stansstempels.
  • Kasten met lades of kasten die naderhand van lades worden voorzien, moeten aan de vloer worden verankerd om onbedoeld kantelen te voorkomen.

Geschikte producten