Uitschuifbare platformladder Masterflex Plus S, Aantal treden inclusief platform: 9

Artikelnummer: 966284 9
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden inclusief platform Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte max. ca. 4,3 m
Hoogte inclusief leuning max. 3,33 m
Platformhoogte zonder leuning in raster 1,53 / 1,79 / 2,05 / 2,30 m
Platformbreedte 400 mm
Platformdiepte 550 mm
Grondvlak breedte (steunen uitgeklapt) 3,3 m
Grondvlak diepte (steunen uitgeklapt) 2,6 m
Oploopbaarheid eenzijdig
in hoogte verstelbaar ja
verrijdbaar ja
Gewicht 39,2 kg
Norm EN 131-7
Two-hands-free-principe ja
Producttype Platformladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966284 9
EAN/GTIN 4003866411580
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uitschuifbare platformladder met leuning rondom en automatische salondeur. Eenvoudige hoogteverstelling met eenhands-handvat. Met uitklapbare steunen met eenhandsbediening. Eenvoudig verplaatsbaar dankzij 2 wielen, ook in opgebouwde toestand. Brede opstap dankzij 60 mm diepe treden. Platform gemaakt van verlijmde triplexplaat. Wiel-⌀ 200 mm. Met legbak van kunststof.

Norm:

EN 131-7.