{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Klimtechniek draagvermogen | 150 kg | |
| Werkhoogte max. ca. | 3,79 m | |
| Hoogte inclusief leuning max. | 2,82 m | |
| Platformhoogte zonder leuning in raster | 1,03 / 1,28 / 1,53 / 1,79 m | |
| Platformbreedte | 400 mm | |
| Platformdiepte | 550 mm | |
| Grondvlak breedte (steunen uitgeklapt) | 2,4 m | |
| Grondvlak diepte (steunen uitgeklapt) | 2,2 m | |
| Oploopbaarheid | eenzijdig | |
| in hoogte verstelbaar | ja | |
| verrijdbaar | ja | |
| Gewicht | 32,7 kg | |
| Norm | EN 131-7 | |
| Two-hands-free-principe | ja | |
| Producttype | Platformladder |
| Artikelnummer | 966284 7 | |
| EAN/GTIN | 4003866411573 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |