• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draaikruk, stoffen bekleding met glijdoppen en voetring

Artikelnummer: 965412
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering hoge zithoogte
Zitting-⌀ 400 mm
Kruisvoet-⌀ 680 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 570 mm - 850 mm
Materiaal zitting Stof
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen met voetring
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965412
EAN/GTIN 4016849572338
Nummer fabrikant 9469H-CI01
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

5-armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met zachte stoffen bekleding, zwart, met randbescherming rondom.
Kruisvoet-⌀ 680 mm, voetring hoogteverstelbaar.
Zitting-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.