Draaikruk, kunstleder, met glijdoppen

Artikelnummer: 965405
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Belastbaarheid stoel: 120

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Belastbaarheid stoel 120 kg
Serie Base-Tec
Uitvoering zonder wielen
Zitting-⌀ 400 mm
Kruisvoet-⌀ 640 mm
Hoogteverstelling type Ringbediening
Hoogteverstelling uitvoering Gasveer
Hoogteverstelling bereik 430 mm - 600 mm
Materiaal zitting Kunstleder
Materiaal kruisvoet Kunststof
Kleur zittingmateriaal zwart
Kruisvoet uitvoering Glijdoppen
Onderstel uitvoering Kruisvoet met 5 armen
Norm DIN 68877
Producttype Kruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 965405
EAN/GTIN 4016849535074
Nummer fabrikant 9467H-0551 NEU
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

5-Armige kruisvoet van kunststof. Zithoogte verstelbaar via veiligheidsgasveer met ringbediening. Zitting met afwasbare kunstlederen bekleding, zwart, met randbescherming rondom.
Kruisvoet-⌀ 640 mm.
Zitting-⌀ 400 mm.

Norm:

DIN 68877

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.