Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

GARANT easyFix universele houder 90°, ⌀ 6 mm, Nuttige diepte×Nuttige hoogte: 75X50mm

Artikelnummer: 963031 75X50

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte×Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nuttige hoogte 50 mm
Nuttige breedte 43 mm
Nuttige diepte 75 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal draad Staal
Basisplaattype dubbel
Haakvorm Dubbele ronde haak 90°
Producttype Haak voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 963031 75X50
Nummer fabrikant 963031 75X50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Alle GARANT- en HOLEX-artikelen en perforaties met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.