{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nuttige hoogte | 25 mm | |
| Nuttige breedte | 43 mm | |
| Nuttige diepte | 50 mm | |
| Staaldraad-⌀ | 6 mm | |
| Materiaal basisplaat | Kunststof | |
| Materiaal draad | Staal | |
| Basisplaattype | dubbel | |
| Haakvorm | Dubbele ronde haak 90° | |
| Producttype | Haak voor geperforeerde wand |
| Artikelnummer | 963031 50X25 | |
| Nummer fabrikant | 963031 50X25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |