Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Stellingkast zonder deuren, Hoogte mm/Type: 2000/F

Artikelnummer: 954670 2000/F

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 80
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 500
  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 80 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 500 kg
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 750 mm
Diepte 275 mm
Nuttige hoogte 1.840 mm
Aantal legborden 10
Kastfronten open
Producttype Stellingkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954670 2000/F
EAN/GTIN 4045197179746
Nummer fabrikant 954670 2000/F
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

bevestiging van legborden in een raster van 20 mm mogelijk. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een schuifgreep met stiftcilinderslot.
Zonder deuren, als open stellingkast.
Uitgevoerd met legborden en open magazijnbakken, zie tabel in de catalogus.

Plaatsing:

Aantal magazijnbakken: 36 St. 963321_SB6; 36 St. 963321_SB5; 20 St. 963321_SB4

Kleur:

Kastromp lichtgrijs RAL 7035, deuren signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Tip:

  • Voor losse open magazijnbakken zie nr. 963321.
  • voor losse legborden zie nr. 954750 / 4755.

Geschikte producten