{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 0,9 mm | |
| Draagvermogen kastbehuizing binnen | 500 kg | |
| Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 2.000 mm | |
| Breedte | 750 mm | |
| Diepte | 275 mm | |
| Nuttige hoogte | 1.840 mm | |
| Aantal legborden | 0 | |
| Kastfronten | open | |
| Producttype | Stellingkast |
| Artikelnummer | 954670 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197179753 | |
| Nummer fabrikant | 954670 2000 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |