• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Alternatief product:

Stripgereedschapsassortiment, Aantal gereedschappen: 4

Artikelnummer: 954386 4
Nieuw product.
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs instellen 5 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 4
Uitvoering voor kabelbewerking
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954386 4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE hardschuim inlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 954386: 1 St.
GARANT spanningzoeker nr. 665022 gr. 2,5: 1 St.
GARANT zijsnijtang nr. 725310 gr. 140: 1 St.
JOKARI kabelstripper nr. 728065 gr. 8 – 13: 1 St.
GARANT striptang nr. 728613 gr. 6: 1 St.