Kabelstripper met stripmessen en lemmet, TiN, Voor kabel-⌀: 8-13mm

Artikelnummer: 728065 8-13
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kabel-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SECURA No. 15
totale lengte 124 mm
voor kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Coating TiN
Producttype Mes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 728065 8-13
EAN/GTIN 4011391301559
Nummer fabrikant 30155
Fabrikant/verantwoordelijke persoon JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Omschrijving

Uitvoering:

Holle kunststof handgreep met vast ingegoten messen. Eenvoudig ‘in contactdozen ontmantelen’. Het mes is voorzien van TiN-gecoate snijkant voor een langere levensduur.
Met messen voor ronde snede, langssnede, stripmessen en intrekbaar lemmet.