Mat voor lades, Afmeting in G: 36X24

Artikelnummer: 951830 36X24
Prijs per 1 Stuk (59,26 € / 1 Square metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afmeting in G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 900 mm
Diepte 600 mm
Breedte in G 36
Diepte in G 24
Dikte 2 mm - 4 mm
geschikt voor lades in G 36×24G
Producttype Rastermat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951830 36X24
EAN/GTIN 4062406181246
Nummer fabrikant 951830 36X24
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GridLine mat van natuurrubber voor plaatsing in lades.
Het duidelijke GridLine raster voorkomt het rollen van cilindrische onderdelen en dient voor de vergrendeling van easyPick onderdelenbakken nr. 951210, nr. 951251 en nr. 951265 en inzetbakken nr. 951415 en nr. 951425 op de mat. Matdikte 2 mm in groeven, 4 mm bij verhogingen.

Downloads en documenten

Geschikte producten