Sleufscheidingsstrips diepte 20G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 75mm

Artikelnummer: 951520 75
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 6,36 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 5,30 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 50 mm
Dikte 12 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 75 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte 500 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G 20
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951520 75
EAN/GTIN 4062406136390
Nummer fabrikant 951520 75
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Losse sleufscheidingsstrips voor indeling van de lades. Montage zonder gereedschap: Sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. Stabiele constructie van kunststof, geen verwondingsgevaar aan de randen bij verwijdering.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 20G.