Sleufscheidingsstrips diepte 20G, Geschikt voor lade-fronthoogte: 150mm

Artikelnummer: 951520 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,94 / 1 Stuk
  • van 5 Stuk
    € 7,45 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor lade-fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 125 mm
Dikte 12 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte 150 mm
Producttype Sleufscheidingsstrips

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 951520 150
EAN/GTIN 4062406136529
Nummer fabrikant 951520 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Losse sleufscheidingsstrips voor indeling van de lades. Montage zonder gereedschap: Sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. Stabiele constructie van kunststof, geen verwondingsgevaar aan de randen bij verwijdering.

T.b.v.:

Nuttige ladediepte 20G.