• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Volledig uittrekbare lade 200 kg, Fronthoogte: 175mm

Artikelnummer: 943251 175

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte×diepte in E 54×27 E
Breedte in E 54E
Diepte in E 27E
Fronthoogte 175 mm
Nuttige hoogte 157 mm
Nuttige breedte 918 mm
Nuttige diepte 459 mm
Hoogte ladewanden 127 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Gewicht 19 kg
Producttype Lade

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943251 175
EAN/GTIN 4045197380654
Nummer fabrikant 943251 175
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 943231 en montagewagen nr. 943506 gr. 860/0.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Diensten en productadviseurs

Meld u aan