Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Montagewagen, Hoogte mm/aantal lades: 860/0

Artikelnummer: 943506 860/0

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte mm/aantal lades Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breedte×diepte in E 54×27 E
Hoogte 862 mm
Breedte 1.024 mm
Diepte 572 mm
Breedte in E 54E
Diepte in E 27E
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Ladenbehuizing nuttige hoogte 600 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
Wiel-⌀ bokwiel 100 mm
Wiel-⌀ zwenkwiel 100 mm
met afrolrand ja
Aantal lades 0
Maximale belastbaarheid 600 kg
Materiaal aflegbord met geribbeld rubber
Uitvoering verrijdbaar; Naar keuze te configureren
Afrolrand uitvoering 3-zijdig
Greep ja
Plaatsing greep Smalle zijde
Gewicht 67 kg
Producttype Montagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 943506 860/0
EAN/GTIN 4045197515766
Nummer fabrikant 943506 860/0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met afrolrand aan 3 zijden, geribbelde rubbermat en 2 handgrepen. De kast is centraal afsluitbaar. Lades zoals beschreven onder nr. 943256, volledig uittrekbare lade (belastbaarheid 75 kg), bovendien voorzien van individuele ontgrendeling − om te voorkomen dat de lades tijdens het transport open gaan.
Behuizing zonder lades, voor bijpassende lades zie nr. 943251, 943256.

Kleur:

Romp lichtgrijs RAL 7035, lades signaalblauw RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Wordt in combinatie met lades nr. 943251, 943256 automatisch met individuele ladeontgrendeling geleverd.

Geschikte producten