Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Geperforeerde achterwand (paar staanders + 2 geperforeerde wanden eenzijdig), Hoogte 962 mm, geschikt voor type: 1000

Artikelnummer: 938013 1000

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

geschikt voor type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie KOMBI-werkbank
Hoogte 962 mm
geschikt voor type 1000
Belastbaarheid 200 kg
Geperforeerde wand uitvoering eenzijdig
Producttype Geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 938013 1000
Nummer fabrikant 938013 1000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Paar staanders van stalen buis 100×40×2 mm. Inhaakopeningen in raster van 50 mm aan de voorzijde en schroefdraadbussen aan de voor- en binnenzijde voor het bevestigen van andere modules/componenten (nr. 923200 − 923403). Daartussen plaatstalen geperforeerde wand.

Toepassing:

Om vast te schroeven op werkbladen met een lengte van 1000, 1500 en 2000 mm.

Levering:

Bestaande uit 1×paar staanders + 2×geperforeerde wand eenzijdig.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Geschikte producten