{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank | |
| Hoogte | 680 mm | |
| Breedte | 600 mm | |
| Diepte | 630 mm | |
| Ladefronthoogte | 140 mm | |
| Nuttige hoogte lades | 125 mm | |
| Nuttige hoogte voor lades | 140 mm | |
| Nuttige hoogte deur | 460 mm | |
| Aantal deuren | 1 | |
| Geschikte lade | 933760 | |
| Bijpassend legbord | 933770; 933775 | |
| Producttype | Werkbankbehuizing |
| Artikelnummer | 934830 600/620 | |
| EAN/GTIN | 4045197484079 | |
| Nummer fabrikant | 934830 600/620 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |