Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ladenblokbehuizing met links bevestigde deur, zonder lades en legborden, breedte/Nuttige hoogte: 430/620mm

Artikelnummer: 934830 430/620

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

breedte/Nuttige hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoogteverstelling in raster: 20
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Veiligheidscertificaat: GS TÜV Süd

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoogteverstelling in raster 20 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-L-werkbank; KOMPAKT-H-werkbank
Hoogte 680 mm
Breedte 430 mm
Diepte 630 mm
Nuttige hoogte 620 mm
Ladefronthoogte 140 mm
Nuttige hoogte lades 125 mm
Nuttige hoogte voor lades 140 mm
Nuttige hoogte deur 460 mm
Aantal deuren 1
Geschikte lade 933730
Bijpassend legbord 933732; 933734
Producttype Werkbankbehuizing

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 934830 430/620
EAN/GTIN 4045197484062
Nummer fabrikant 934830 430/620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Met centrale vergrendeling en stiftcilinderslot. Deur afsluitbaar met GARANT-schuifgreep met stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Voetframe nr. 934700 en voetframe met wielenunit nr. 934720.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deur signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.

Tip:

Let er bij het plaatsen van lades in de behuizingen op dat de nuttige hoogte van de behuizing gelijk is aan de som van de afzonderlijke fronthoogtes.

Geschikte producten