Stelvoetje voor nivellering, Schroefdraad: M10

Artikelnummer: 930100 M10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
160 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M10
Oplegplaat-⌀ 40 mm
Nivellering ca. 25 mm
Producttype Nivellering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 930100 M10
EAN/GTIN 4045197332820
Nummer fabrikant 930100 M10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Alle Workstations-werkplekken nr. 920001920023, alle GARANT KOMPAKT-L-werkbanken nr. 932000932800, alle GARANT KOMPAKT-H-werkbanken nr. 934400934450 en GARANT KOMBI-werkbankpoot nr. 933620; 933625; 933622; 933626.

Tip:

Let op: door aanbrengen van het stelvoetje wordt de werkbank of het onderstel ca. 15 mm hoger!