Stelvoetje voor nivellering, Schroefdraad: M12

Artikelnummer: 930100 M12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M12
Oplegplaat-⌀ 40 mm
Nivellering ca. 25 mm
Producttype Nivellering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 930100 M12
EAN/GTIN 4045197332837
Nummer fabrikant 930100 M12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Voor alle GARANT KOMPAKT-werkbanken nr. 930950931900.

Tip:

Let op: door aanbrengen van het stelvoetje wordt de werkbank of het onderstel ca. 15 mm hoger!