Energieblok met slangoproller, Hoogte: 600mm

Artikelnummer: 927328 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Contactdoos type F
Nominale spanning 250 V
Aantal contactdozen type F 2
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 25,4 kg
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927328 600
EAN/GTIN 4062406108588
Nummer fabrikant 927328 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.
Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m.
Aansluiting NW 7,2 steeknippel en snelkoppeling. Met snelkoppeling. Max. 12 bar.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Maat 500 en 800 tot 900 voor montage aan GridLine vario werkbank.
  • Maat 600 en 700 voor montage aan GridLine Ready-to-go werkbank.
  • Contactdozen 250 V, type F voor het aansluiten van elektronische verbruikers.
  • Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
  • Tot en met maat 500 in combinatie met poot monteren.
  • Vanaf maat 800 vervangt de behuizing de poot. Hoogte kiezen overeenkomstig tegenoverliggende poot of behuizing.
  • Maximale belastbaarheden in acht nemen.
  • 927325: Snelsluitingskoppeling met 3/8 inch draadaansluiting voor verbinding met compressor.
  • 927327: Geïntegreerde verlengkabel met contactdoos.
  • 927328: Geïntegreerde persluchtslang tot 10 bar met 3/8 inch uitgangsdraad en draadaansluiting.
  • 927329: Geïntegreerde verlengkabel met contactdoos en persluchtslang tot 10 bar met 3/8 inch uitgangsdraad en draadaansluiting.
  • 927335: Met ventilatormotor en contactdoos voor plaatsing van een computer.

Onjuist gebruik
  • Kabel en slang niet knikken, vlak op de vloer leggen, lussen voorkomen.
  • Geen eigenmachtige ombouw en wijzigingen uitvoeren.
  • Kabel- en slangoproller niet openen.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten