Energieblok met kabeloproller, Hoogte: 600mm

Artikelnummer: 927327 600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Hoogte 600 mm
Breedte 400 mm
Diepte 650 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Contactdoos type F
Nominale spanning 250 V
Aantal contactdozen type F 2
Energievoorziening Netvoeding
Gewicht 25,4 kg
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927327 600
EAN/GTIN 4062406108540
Nummer fabrikant 927327 600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing 16G met stabiele staalconstructie.
Uitgerust met stroommodules 2 × nr. 928470 gr. DE250V/1, slang- / kabeloproller is stevig aan de bodem van de behuizing vastgeschroefd. Lengte kabeloproller 10 m. Lengte slangoproller 10 m.

Plaatsing:

Module nr. 928470: 2 × Maat DE250V/1; 1 × maat 0/1

Kleur:

Romp en modules lichtgrijs, RAL 7035, front antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Naar keuze verder uit te rusten met modules nr. 928470. Maximaal moduleaantal in acht nemen.

Downloads en documenten

Geschikte producten