Uitvoering:
Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen - maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.
Levering:
Onderstel met twee Schuko contactdozen met montagemateriaal, onbekabeld
Incl. veiligheidséénhandskoppeling, snelsluitingskoppelingen NW 7,2 en 3/8 inch aansluitdraad, tot 10 bar.
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.
Tip:
Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr.
927122 nodig. Hoogte komt overeen met onderkant werkblad.
Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.
Warning:
Beoogd gebruik- Alleen aan daarvoor bestemde boorgaten monteren.
- Onderstel.
- Twee meegeleverde contactdozen voor montage bij de klant in het onderstel door specialist voor elektrotechnische werkzaamheden.
- Meegeleverde persluchtkoppeling voor montage bij de klant in het onderstel (alleen art.nr.
- 927067, 927068) door specialist voor mechanische werkzaamheden.
- Onderstel voor montage aan werkblad met diepte 750 mm van de GridLine Vario werkbank.
- Montage alleen in combinatie met verstevigingsplaten, of anders met achterwand of ladenbehuizing.
- Kabelgoten in de poot voor het aanleggen van kabelverbindingen.
- Verstevigingsplaat.
- Verstevigingsplaat voor montage op werkblad en onderstel van de GridLine Vario werkbank.
- Ter versteviging en stabilisering van de werkbank.
- Dubbele verstevigingsplaat: voor het verbinden van twee werkbladen.
- Voor het vlak uitlijnen van twee werkbladen moet bovendien het verbindingsbeslag worden gemonteerd.