Verstevigingsplaat, Type: 1

Artikelnummer: 927122 1
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 180 mm
Breedte 205 mm
Diepte 40 mm
Gewicht 1,1 kg
Producttype Verstevigingsplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927122 1
EAN/GTIN 4062406120924
Nummer fabrikant 927122 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verstevigingsplaat van afgekant plaatstaal. Voor versteviging van de werkbank.

Toepassing:

Voor extra stabilisatie van de werkbankpoten.

Levering:

Verstevigingsplaten, paarsgewijs geschikt voor een werkbankpoot nr. 927000. Inclusief schroeven voor bevestiging aan werkbankpoot en werkblad.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Op de werkbankpoten zijn al boringen voor bevestiging van de verstevigingsplaten aangebracht.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen