Naar achteren geplaatste werkbankpoot inclusief handmatige hoogteverstelling, Hoogte werkbankpoot: 800mm

Artikelnummer: 927042 800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte werkbankpoot (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Materiaaldikte 1,5 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogteverstelbereik 800 mm - 950 mm
Breedte 50 mm
Diepte 475 mm
Geschikt voor bladdiepte 750 mm
Producttype Werkbankpoot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 927042 800
EAN/GTIN 4062406107864
Nummer fabrikant 927042 800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Stalen buis, 50 mm breed, met dwarsschoor en opname voor hoogteverstelling in een raster van 25 mm. Poten met kunststof glijdoppen die de vloer ontzien. Met kabeldoorvoeropeningen – maken een eenvoudige en vakkundige plaatsing van medialeidingen / kabels mogelijk.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Bij werkbankpoten zonder achterwand of behuizing zijn verstevigingsplaten nr. 927122 nodig. Naar achteren geplaatste onderstellen mogen niet worden omgebouwd tot verrijdbare onderstellen.
Gemonteerde werkbanken moeten beslist tegen kantelen worden beveiligd.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Fußteil zur Montage an Arbeitsplatte der GridLine Vario Werkbank.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand, Schubladengehäuse oder Knotenblechen.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabelverbindungen.
  • Stützfuß zur Montage an Eck-Arbeitsplatte.
  • Höhenverstellbar, um gerade Arbeitsfläche zu gewährleisten.
  • Montage nur in Kombination mit Rückwand oder zwei Knotenblechen Nr.
  • 927122.
  • Kabelkanäle im Fuß zum Verlegen von Kabeln.
  • Knotenblech zur Montage an Arbeitsplatte und Fußteil der GridLine Vario Werkbank.
  • Zur Versteifung und Stabilisierung der Werkbank.
  • Doppeltes Knotenblech: Zur Verbindung zweier Arbeitsplatten.
  • Für bündige Ausrichtung zweier Arbeitsplatten zusätzliche Montage des Koppelbeschlags erforderlich.

Downloads en documenten

Geschikte producten