Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Mediamodule voor staander, Moduletype: DK250/ONOF

Artikelnummer: 923005 DK250/ONOF

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Moduletype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Stroomsoort AC
Nominaal vermogen 250 V / 16 A wisselstroom
Moduletype DK250/ONOF
Producttype Energiemodule

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 923005 DK250/ONOF
EAN/GTIN 4045197713933
Nummer fabrikant 923005 DK250/ONOF
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal. Aan de zijkant inschroefbaar in de staanders.
Met één contactdoos (lichtnet, 250V) met complete bedrading en AAN-/UIT-schakelaar voor verlichtingsunit.

T.b.v.:

Staanders nr. 923000 (met uitzondering van maat 200).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Er kunnen per afzonderlijke staander slechts twee contactdozen worden ingebouwd.