Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Luswagen, Type: 1700/12

Artikelnummer: 921880 1700/12
1700/12

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoogteverstelling in raster: 50
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Constructie-uitvoering Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster 50 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Type 1700/12
Hoogte 1.700 mm
Breedte 1.100 mm
Breedte zonder greep 1.000 mm
Diepte 700 mm
Nuttige hoogte 1.370 mm
Inhaakraster 50 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling 2
Wiel-⌀ 100 mm
Maximale belastbaarheid 200 kg
Materiaal wielen slijtvast rubberen wielloopvlak
Gewicht 40 kg
Producttype Luswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 921880 1700/12
Nummer fabrikant 921880 1700/12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 zwenkwielen (2 met rem, ⌀ 100 mm met grijs, slijtvast rubberen wielloopvlak in wielhuis van ABS-kunststof) en een grote duwbeugel met Haptoprene®-ommanteling zorgen voor een veilige hantering.

Toepassing:

uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

Levering:

921882 maat 1000 traverse,
921883 maat 75 extra haak 75 mm,
921883 maat 150 extra haak 150 mm.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Geschikte producten