{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
    
                                
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Hoogteverstelling in raster | 50 mm | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Type | 1700/12 | |
| Hoogte | 1.700 mm | |
| Breedte | 1.100 mm | |
| Breedte zonder greep | 1.000 mm | |
| Diepte | 700 mm | |
| Nuttige hoogte | 1.370 mm | |
| Inhaakraster | 50 mm | |
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
| Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling | 2 | |
| Wiel-⌀ | 100 mm | |
| Maximale belastbaarheid | 200 kg | |
| Materiaal wielen | slijtvast rubberen wielloopvlak | |
| Gewicht | 40 kg | |
| Producttype | Luswagen | 
| Artikelnummer | 921880 1700/12 | |
| Nummer fabrikant | 921880 1700/12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |