{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 100 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 90 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Hoogteverstelling in raster | 20 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Model | S4H | |
| Serie | Workstation | |
| Hoogte | 542 mm | |
| Breedte | 430 mm | |
| Diepte | 630 mm | |
| Nuttige hoogte | 460 mm | |
| Lades nuttige breedte | 320 mm | |
| Lades nuttige diepte | 520 mm | |
| Nuttige hoogte voor lades | 460 mm | |
| Aantal lades | 4 | |
| Gewicht | 38 kg | |
| Producttype | Werkbankbehuizing |
| Artikelnummer | 920100 S4H | |
| Nummer fabrikant | 920100 S4H | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |