{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Kleuren | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
| Bakvolume | 300 l | |
| Hoogte | 580 mm | |
| Lengte | 1.440 mm | |
| Breedte | 680 mm | |
| Stortrand hoogte | 395 mm | |
| Vorkkokerafstand B | 10 mm | |
| Belastbaarheid | 750 kg | |
| Toepassingsgebied | voor vaste stoffen | |
| Gewicht | 93 kg | |
| Producttype | Kiepbak |
| Artikelnummer | 919955 300 | |
| EAN/GTIN | 2050001937438 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |