Kiepbak met lage constructie, gelakt, Bakvolume: 750l

Artikelnummer: 919955 750
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bakvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleuren RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Bakvolume 750 l
Hoogte 680 mm
Lengte 1.440 mm
Breedte 1.280 mm
Stortrand hoogte 495 mm
Vorkkokerafstand B 495 mm
Belastbaarheid 1.000 kg
Toepassingsgebied voor vaste stoffen
Gewicht 139 kg
Producttype Kiepbak

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 919955 750
EAN/GTIN 2050001937452
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kiepbak voor vaste stoffen met lage constructie en gunstige kantelhoek. Kantelen op elke hoogte via kabel mogelijk.
De plaat van de bak is rondom voorzien van een randprofiel en heeft een stabiel basisframe met vorkkokers. Een borging voorkomt onbedoeld wegglijden en leegkiepen.
Inwendige afmeting vorkkokers A×D = 200×60 mm.

Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 gelakt.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Login

Uw contactpersoon

Set commission

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen