{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 40 kg | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Serie | Gereedschapswagen ToolCar | |
| Hoogte | 950 mm | |
| Breedte | 720 mm | |
| Diepte | 464 mm | |
| Lades nuttige breedte | 530 mm | |
| Lades nuttige diepte | 390 mm | |
| Aantal lades | 7 | |
| Gewicht | 69 kg | |
| Producttype | Gereedschapswagen |
| Artikelnummer | 916302 7 | |
| Nummer fabrikant | 916302 7 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |