Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Gereedschapswagen ToolCar met ComfortClose, Aantal lades: 10

Artikelnummer: 916302 10

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal lades Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 40
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Veiligheidscertificaat GS TÜV Süd
Serie Gereedschapswagen ToolCar
Hoogte 950 mm
Breedte 720 mm
Diepte 464 mm
Lades nuttige breedte 530 mm
Lades nuttige diepte 390 mm
Aantal lades 10
Gewicht 82 kg
Producttype Gereedschapswagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 916302 10
Nummer fabrikant 916302 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT ComfortClose. Zelfsluitende lades met demping.
De gereedschapswagen ToolCar is uitgerust met een ABS-aflegbord met vakken / indeling voor het opbergen van klein materiaal, blikken en schroevendraaiers.
Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van PP.
Bij een botsing wordt hierdoor de beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken gereduceerd.

Levering:

inclusief indeling:per 60 mm lade 2 sleufscheidingsschotten, per 120 mm lade 1 sleufscheidingsschot.

Kleur:

tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met staalblauw, RAL 5011.

Geschikte producten